text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 4X14MM

  1. Číslo materiálu 39060.040.014
  2. EAN 8715492795175
  3. UBB 950359892508
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 4
Priemer (mm) 4
Dĺžka (L) (mm) 14
Poznámky
  • A= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
  • B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 13337
DIN 7346
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a 0,5
a (min.) 0.5
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 3.4
s 0,5
V 8
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model