text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 2,5X30MM

  1. Číslo materiálu 39060.025.030
  2. EAN 8715492795045
  3. UBB 950359891286
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 2.5
Priemer (mm) 2.5
Dĺžka (L) (mm) 30
Poznámky
  • A= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
  • B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7346
ISO 13337
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a 0,25
a (min.) 0.25
d1 (max.) 2.9
d1 (min.) 2.8
d2 2.3
s 0.25
V 2.4
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model