Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Ľahké
70528
70528.050.032
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
Powers Kotevné zápustné skrutky Oceľ Pozinkované biela hlava 5X32MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Tloušťka upev. Dílu.
h
o
= Hloubka vrtání.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for concrete.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Len celé balenia.biela hlava
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
32 mm
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Tloušťka upev. Dílu.
h
o
= Hloubka vrtání.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for concrete.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Len celé balenia.biela hlava
Rozmery
D (mm)
5
do
5
ho
35
L (mm)
32
Čís. krížovej drážky
2
Nrec
0.3
tfix
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
70528.050.032
UBB
500618322134
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
02328-PWR