Rýchlospojky - poistné káblové spony
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
Plastové produkty
Káblové viazacie pásky
Rýchlospojky - poistné káblové spony
30901
30901.200.076
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
Poistná káblová spona Plast Polyamid (nylon) 6.6 Proti UV žiareniu 200X7,6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Len celé balenia.
Podle na dostupnosti se mohou rozměry lišit.Proti UV žiareniu
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
200 mm
Trieda
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Len celé balenia.
Podle na dostupnosti se mohou rozměry lišit.Proti UV žiareniu
Rozmery
L (mm)
200
Max. ø zväzku
50
Pevnosť v ťahu v N
540
W
7.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30901.200.076
EAN
8717077777460
UBB
500678840694
UNSPSC
31162400