Rýchlospojky - poistné káblové spony
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
Plastové produkty
Káblové viazacie pásky
Rýchlospojky - poistné káblové spony
30901
30901.100.025
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
Poistná káblová spona Plast Polyamid (nylon) 6.6 Proti UV žiareniu 100X2,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Len celé balenia.
Podle na dostupnosti se mohou rozměry lišit.Proti UV žiareniu
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
100 mm
Trieda
6.6
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Info
Len celé balenia.
Podle na dostupnosti se mohou rozměry lišit.Proti UV žiareniu
Rozmery
L (mm)
100
Max. ø zväzku
22
Pevnosť v ťahu v N
80
W
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30901.100.025
EAN
8715494475921
UBB
500617672786
UNSPSC
39121703