My Favorites
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
Ploché podložky
38130
38130.035.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Pozinkované 140 HV M3,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
3.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3.5
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
3.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1
3.7
d2
8
h
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7089
DIN
125-1A
NEN
2269-A
Čísla materiálu
Položka č.
38130.035.001
EAN
8715492085580
UBB
950356151452
UNSPSC
31161807