Synspec B.V.
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
Ploché podložky
38100
38100.023.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Nelegovaná 140 HV M2,3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
2.3
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.3
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
2.3
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Rozmery
d1
2.5
d2
6
h
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Čísla materiálu
Položka č.
38100.023.001
EAN
8717077086159
UBB
500645295436
UNSPSC
31161807