text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom, dlhou hranou a šesťhrannou maticou DIN 605/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M10X60

  1. Číslo materiálu 08206.100.060
  2. EAN 8715492553492
  3. UBB 951351344761
  4. UNSPSC 31161612
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 60
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
DIN 605/555
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.) 26
dk (max.) 24.65
m 8
P 1.50
fn (max.) 11,55
s 17
v (max.) 10.58
  1. Stiahnuť CAD model