text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilierová šesťhranná skrutka UNC zväčšený závit ASME B18.2.1 Low carbon steel ASTM A394 Zinkované ponorením Type 0 zväčšený 3/4-10X1.1/2

  1. Číslo materiálu U08440.075.0150
  2. EAN 8715492856111
  3. UBB 500626003049
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Primer (v palcoch) 3/4
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 1.1/2
TPI 10
Trieda Type 0
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie zväčšený
Tvar hlavy Šesťhranné
Technický materiál ASTM A394
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.
ASME B18.2.1
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

F 1.1/8
H 1/2
LT (min.): L>6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75
TPI 10