Konštrukčné skrutky
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
Konštrukčné skrutky
04005
04005.120.030
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
PEINER Vysokopevnostná konštrukčná skrutka EN 14399-4 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X30
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
30 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.
Rozmery
b
23
d-D
M12
k
8
L (mm)
30
P
1.75
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
EN
14399-4
Čísla materiálu
Položka č.
04005.120.030
EAN
8715494304610
UBB
500574007695
UNSPSC
31161614