text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukoväť skrutkovača Wera 7441 VDE SB

Položka č. 81640.747.500
Elektronické Nie
Typ príslušenstva/komponentov Rukoväť momentového skrutkovača
Celková dĺžka (mm) 192
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Korekčná konzistentná veličina Nie

Technické údaje

Elektronické Nie
Typ príslušenstva/komponentov Rukoväť momentového skrutkovača
Celková dĺžka (mm) 192
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Vhodné na predĺženie Nie
Príslušenstvo Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 768
HS kód
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Čísla materiálu

Položka č. 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05074750001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.