My Favorites
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
Závitové tyče
20230
20230.160.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20230.160.001
EAN
8715492605856
UBB
950353012905
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie