HERBO BVBA
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
Objemkové (reťazové) články
Objemkové (reťazové) články
16817
16817.190.001
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
Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
19 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Rozmery
b
38
d2
19
D (mm)
19
f
57
h
76
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16817.190.001
EAN
8715492593559
UBB
950465001879
UNSPSC
31162803