text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
O - krúžok
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
Podložky/ Krúžky
O - krúžok
38812
38812.032.941
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
O-krúžok, d2=3,53 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,53mm 32,92-AS 219
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
32.92 mm
Značka
Fabory
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
2.4
Info
d2=3,53mm
HS kód
4016930090
Rozmery
d1
32.92
D (mm)
32.92
Hrúbka
3.53
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38812.032.941
EAN
8715492786593
UBB
950357285341
UNSPSC
27111900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní