text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M10X30

  1. Číslo materiálu 01098.100.030
  2. EAN 8715492022691
  3. UBB 952351213816
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Threaded pitch (P) 1.500
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 30
Trieda 22H
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
DIN 561
NF E25-133
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dp (max.) 7
k 7
P 1.50
s 13
z2 (min.) 5
  1. Stiahnuť CAD model