Rozsah měření: 0-600 mm Přesnost: Refer to the list of specifications(excluding quantizing error) ORIGIN (ABS nulování): Ano ZAP/VYP: Ano Alarm slabé baterie: Ano Palcové-Metrické: Metrické Číslicový krok: 0,01 mm Výstup dat: Ano Přesnost: ±0,05 mm Vnitřní měření od: 20 mm L: 780 mm A: 100 mm B: 18 mm C: 25 mm Displej: LCD, výška číslic: 7,5 mm (200 mm)10,2 mm (300 mm)10 mm (300 mm) Dodává se: V pouzdře, včetně 1 baterie Hmotnost: 1290 g