Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
39011
39011.060.060
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
Kužeľový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 6X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
60 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
a (max.)
3
b
18
d1
6
d2
6
D (mm)
6
L (mm)
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Čísla materiálu
Položka č.
39011.060.060
EAN
8715492793782
UBB
950359470354
UNSPSC
31163205