Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
39000
39000.015.030
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
Kužeľový kolík, sústružený DIN 1 B Ľahko obrobiteľná oceľ 1,5X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.5 mm
Dĺžka
30 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
Kuželové kolíky jsou určeny k třecímu spojení a/nebo vzájemnému zajištění dvou nebo více samostatných dílů. Kuželový tvar umožňuje opakovanou demontáž spoje a po opakovaném spojení dílů zůstává jejich poloha stejně přesná jako dříve a třecí spojení zůstává stejně pevné jako dříve.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c (max.)
0.23
d1
1.5
d2
4
d2 ≤
5
D (mm)
1.5
L (mm)
30
r ≈
1.5
W (min.)
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Čísla materiálu
Položka č.
39000.015.030
EAN
8715492791405
UBB
950359006950
UNSPSC
31163205
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie