text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 8X55MM

  1. Číslo materiálu 39011.080.055
  2. EAN 8715492793829
  3. UBB 950359470768
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
d1 8
Priemer (mm) 8
Dĺžka (L) (mm) 55
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
ISO 8737
DIN 7977
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 4
b 22
d2 M8
  1. Stiahnuť CAD model