text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 20X100MM

  1. Číslo materiálu 39011.200.100
  2. EAN 8715492794024
  3. UBB 950359473812
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
d1 20
Priemer (mm) 20
Dĺžka (L) (mm) 100
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
DIN 7977
ISO 8737
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (max.) 6
b 35
d2 M16
  1. Stiahnuť CAD model