text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 8X50MM

  1. Číslo materiálu 39012.080.050
  2. EAN 8715492794246
  3. UBB 950359477045
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
d1 8
Priemer (mm) 8
Dĺžka (L) (mm) 50
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
NF E27-479
ISO 8736 A
DIN 7978 A
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1
d2 M5
r ≈ 5
t1 8
  1. Stiahnuť CAD model