text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X45MM

  1. Číslo materiálu 39012.060.045
  2. EAN 8717077041011
  3. UBB 500644915950
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
d1 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 45
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
ISO 8736 A
DIN 7978 A
NF E27-479
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.8
d2 M4
r ≈ 4
t1 6
  1. Stiahnuť CAD model