text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X20MM

  1. Číslo materiálu 39012.060.020
  2. EAN 8717077040991
  3. UBB 500644915794
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
d1 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 20
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
DIN 7978 A
NF E27-479
ISO 8736 A
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.8
d2 M4
r ≈ 4
t1 6
  1. Stiahnuť CAD model