text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X16MM

  1. Číslo materiálu 39012.060.016
  2. EAN 8715492794062
  3. UBB 950359474497
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
d1 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 16
Poznámky
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
ISO 8736 A
NF E27-479
DIN 7978 A
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.8
d2 M4
r ≈ 4
t1 6
  1. Stiahnuť CAD model