text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 12X80MM

  1. Číslo materiálu 39012.120.080
  2. EAN 8715492794444
  3. UBB 950359480742
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
d1 12
Priemer (mm) 12
Dĺžka (L) (mm) 80
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
NF E27-479
DIN 7978 A
ISO 8736 A
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1.6
d2 M8
r ≈ 8
t1 12
  1. Stiahnuť CAD model