text.skipToContent text.skipToNavigation

Kužeľový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 10X60MM

  1. Číslo materiálu 39012.100.060
  2. EAN 8715492794352
  3. UBB 950359478944
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
d1 10
Priemer (mm) 10
Dĺžka (L) (mm) 60
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
ISO 8736 A
NF E27-479
DIN 7978 A
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1.2
d2 M6
r ≈ 6
t1 10
  1. Stiahnuť CAD model