Krytky prírodná farba
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
Plastové produkty
Plastové kryty a zátky
Krytky prírodná farba
56780
56780.052.001
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
Krycia zátka Plast Polyetylén 5,1X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.1 mm
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyetylén
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
Rozmery
d1
5.1
d2
11
D (mm)
5.1
h
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56780.052.001
EAN
8715492865816
UBB
950356250452
UNSPSC
31162806