text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 6X22MM

  1. Číslo materiálu 39150.060.022
  2. EAN 8715492810137
  3. UBB 950359073448
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d (menovitý) 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 22
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7344
ISO 8748
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1.5
d1 (max.) 6.4
d1 (min.) 6.18
d2 (max.) 5.85
V 30
  1. Stiahnuť CAD model