text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 5X35MM

  1. Číslo materiálu 39150.050.035
  2. EAN 8715492810045
  3. UBB 950359687429
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d (menovitý) 5
Priemer (mm) 5
Dĺžka (L) (mm) 35
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1.3
d1 (max.) 5.35
d1 (min.) 5.15
d2 (max.) 4.85
V 20
  1. Stiahnuť CAD model