text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 4X40MM

  1. Číslo materiálu 39150.040.040
  2. EAN 8715492809926
  3. UBB 950359071467
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d (menovitý) 4
Priemer (mm) 4
Dĺžka (L) (mm) 40
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7344
ISO 8748
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.3
d1 (min.) 4.15
d2 (max.) 3.9
V 13.5
  1. Stiahnuť CAD model