text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 3X28MM

  1. Číslo materiálu 39150.030.028
  2. EAN 8715492809759
  3. UBB 950359069990
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 3
Priemer (mm) 3
Dĺžka (L) (mm) 28
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.9
d1 (max.) 3.25
d1 (min.) 3.12
d2 (max.) 2.9
V 7.6
  1. Stiahnuť CAD model