text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 2X8MM

  1. Číslo materiálu 39150.020.008
  2. EAN 8715492809506
  3. UBB 950359067424
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 2
Priemer (mm) 2
Dĺžka (L) (mm) 8
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.7
d1 (max.) 2.21
d1 (min.) 2.11
d2 (max.) 1.9
V 3.5
  1. Stiahnuť CAD model