text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 2,5X24MM

  1. Číslo materiálu 39150.025.024
  2. EAN 8715492809650
  3. UBB 950359068901
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 2.5
Priemer (mm) 2.5
Dĺžka (L) (mm) 24
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7344
ISO 8748
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.7
d1 (max.) 2.73
d1 (min.) 2.62
d2 (max.) 2.4
V 5.5
  1. Stiahnuť CAD model