text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Pružinová oceľ 420-545 HV30 1,5X8MM

  1. Číslo materiálu 39150.015.008
  2. EAN 8715492809445
  3. UBB 950359066848
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
d (menovitý) 1.5
Priemer (mm) 1.5
Dĺžka (L) (mm) 8
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.71
d1 (min.) 1.61
d2 (max.) 1.4
V 1.9
  1. Stiahnuť CAD model