text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 4762 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Oceľ Pozinkované 10.9 M5X65

  1. Číslo materiálu 07027.050.065
  2. EAN 8717077296282
  3. UBB 500650818254
  4. UNSPSC 31162400
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 65
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 22
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
s 4