text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2010 Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou ISO 2010 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M4X40

  1. Číslo materiálu 48575.040.040
  2. EAN 8717077329102
  3. UBB 500651146424
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) (mm) 40
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Mosadz
Smer závitu Pravý
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 2010
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 25
dk (max.) 8.4
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.7
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.6