text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 32X18X320MM

  1. Číslo materiálu 39250.338.320
  2. EAN 8715492815774
  3. UBB 950359881204
  4. UNSPSC 31163207

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
b 32
h 18
Dĺžka (L) (mm) 320
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
DIN 6885 A
ISO R 773
BS 4235-1
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Pre hriadeľ ø > 110
Pre hriadeľ ø ≤ 130
h 18
  1. Stiahnuť CAD model