text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 2X2X36MM

  1. Číslo materiálu 39250.022.036
  2. EAN 8715492812315
  3. UBB 950359203706
  4. UNSPSC 31163207

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
b 2
h 2
Dĺžka (L) (mm) 36
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
BS 4235-1
DIN 6885 A
ISO R 773
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Pre hriadeľ ø > 6
Pre hriadeľ ø ≤ 8
h 2
  1. Stiahnuť CAD model