text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 28X16X250MM

  1. Číslo materiálu 39250.296.250
  2. EAN 8715492815613
  3. UBB 950359880628
  4. UNSPSC 31163207

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
b 28
h 16
Dĺžka (L) (mm) 250
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
DIN 6885 A
BS 4235-1
ISO R 773
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Pre hriadeľ ø > 95
Pre hriadeľ ø ≤ 110
h 16
  1. Stiahnuť CAD model