Duté háky metrické
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
Duté háky
Duté háky metrické
17203
17203.040.050
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
Hák s okom Oceľ Pozinkované M4X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
50 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
D
12
d2
3.45
L (mm)
50
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17203.040.050
EAN
8712547015400
UBB
950370013936
UNSPSC
31161508