Duté háky nemetrické s malým hákem
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
Duté háky
Duté háky nemetrické s malým hákem
17210
17210.000.060
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
Hák s okom Oceľ Pozinkované 4,0X37/60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
60 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D
14
d1
4
d2
5.1
D (mm)
4
L (mm)
60
L1
37
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17210.000.060
EAN
8712547002479
UBB
950370014843
UNSPSC
31161508