Duté háky nemetrické s malým hákem
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
Duté háky
Duté háky nemetrické s malým hákem
17210
17210.000.040
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
Hák s okom Oceľ Pozinkované 3,3X26/40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.3 mm
Dĺžka
40 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D
8
d1
3.3
d2
4.1
D (mm)
3.3
L (mm)
40
L1
26
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17210.000.040
EAN
8712547015172
UBB
950370014769
UNSPSC
31161508