text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/4 Externý 3-ramenný sťahovák 280 mm šírka čeľustí 390 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4U403924
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 390

Technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 390
Šírka hákovej pätky (mm) 32
Hĺbka hákovej pätky (mm) 20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 280
Značka Gedore
HS kód
Model 1.15/4

Čísla materiálu

Položka č. 4U403924
EAN 4036976104684
UBB 500642672439
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8006510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.