text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Rezný kotúč A24/30S 230X3X22,23

  1. Číslo materiálu 8R453165
  2. EAN 8711479311833
  3. UBB 500633690739
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu 66252832568

Cena za 
-


Balenie 1
Použitie (kov) Stainless steel
Aplikačný nástroj Roestvrij staal
Veľkosť hriadeľa (mm) 22.2
Priemer (mm) 230
Tloušťka disku (mm) 3
Typ A24/30S T42/80