SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Ľahké
63276
63276.120.001
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
Fischer Hmoždinky univerzálne UX / UX-R Plast UX UX 12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Plast
Typ č.
UX
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Materiál
Plast
Typ č.
UX
Info
Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX
Rozmery
Tehla ≥ Mz12
0.7
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4)
0.6
D (mm)
12
Hĺbka vrtáka (min.)
85
Vrták ø
12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12
0.8
L (mm)
70
Vetrací kameň Hlz12
0.3
Šrouby do dřeva a dřevotřísky
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63276.120.001
EAN
4006209627587
UBB
500501385495
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
062758