text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

FACOM SADA ÚDERNÉHO NÁRADIA 21 KS

  1. Číslo materiálu 0Y443971
  2. EAN 3148515103858
  3. UBB 500638852847
  4. UNSPSC 27111701
  5. Číslo materiálu výrobcu NS.265M

Cena za 
-


Balenie 1

1/2" drive = 12.7 mm. Torque: 400 N.m. Including: - END no. 2 - 3 - 4: Pozidrv® bits. - ENP no. 2 - 3 - 4: Phillips® bits. - ENS no. 8 - 10 - 12 - 14 mm: Slotted head screw bits. - ENH no. 5 - 6 - 8 - 10 mm: Hex bits. - ENX no. 20 - 30 - 40 - 45 - 50: Torx® impact bits. - NS.236A: Bit holder impact socket. - NS.260A: Impact screwdrivers. - Plastic case BP.115. - Heat-formed tray PL50A. Weight: 1.92 kg.