text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Račnové kľúče 10X11MM

  1. Číslo materiálu 2A987543
  2. EAN 3148517424425
  3. UBB 500638534494
  4. UNSPSC 27111726
  5. Číslo materiálu výrobcu 64.10X11

Cena za 
-


Balenie 1

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Šírka čeľustí (mm) 20.2
Šírka (v mm) 21.8