text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Facom Nastavitelné klíče 113A. 10C

  1. Číslo materiálu 4F841541
  2. EAN 3148516997470
  3. UBB 500637397885
  4. UNSPSC 27111726
  5. Číslo materiálu výrobcu 113A.10C

Cena za 
-


Balenie 1

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Right-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: chromed body and polished head faces.

Šírka čeľustí (mm) 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5 , 69.5
E2 (thickness of ring) 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm , 10,0mm