text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 3,5X80018260


932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 80 mmSkrutkovač Wera na uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov umožňuje plný prenos sily. Ťahavý temperovaný materiál zabraňuje akémukoľvek rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Dizajn Pravý
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 3.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 161
Dizajn Pravý
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 3.5
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 28
HS kód
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 80 mmSkrutkovač Wera na uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov umožňuje plný prenos sily. Ťahavý temperovaný materiál zabraňuje akémukoľvek rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05018260001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.