text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Bahco 59S/31-1


For slotted, Phillips, Pozidriv, TORX®, hexagonal head screws.Includes 31 pieces: 30 bits and 1 magnetic quick release bit holder.25 mm bits: SL3.0, SL4.5, SL5.5, PH1, PH2 x3, PH3, PH2G x2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6.PH2G bits for use with reduced shaft diameter for drywall construction.For universal use.High performance alloy steel.Zinc phosphate finish.1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3.Magnetic quick release bit holder with lock in type system (style E 6.3).Small and compact plastic case with belt clip.In a hanging cardboard card

Položka č. 7R358033
Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 30
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 30
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 270
HS kód
Type Bit Set

Popis

For slotted, Phillips, Pozidriv, TORX®, hexagonal head screws.Includes 31 pieces: 30 bits and 1 magnetic quick release bit holder.25 mm bits: SL3.0, SL4.5, SL5.5, PH1, PH2 x3, PH3, PH2G x2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6.PH2G bits for use with reduced shaft diameter for drywall construction.For universal use.High performance alloy steel.Zinc phosphate finish.1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3.Magnetic quick release bit holder with lock in type system (style E 6.3).Small and compact plastic case with belt clip.In a hanging cardboard card

Čísla materiálu

Položka č. 7R358033
EAN 7314150191451
UBB 500659674864
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 59S/31-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.